詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934YP-17

品名 : バルブセット

仕様

重量(g) 約12 材質 天然ゴム、合成ゴム
英式バルブ用
バルブ、トップナット、キャップのセットです。
<セット内容> バルブ:30mm×2
トップナット:7mm×2
キャップ:7mm×2
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/10/23 21:35現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2466ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top