詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934YP-18

品名 : 虫ゴム・キャップセット

仕様

材質 虫ゴム:天然ゴム
キャップ:合成ゴム
重量(g) 4
虫ゴム:20mm×4、キャップ:7mm×2
追加説明
カタログ価格

295 円(税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/12 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2466ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top