詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934YP-20

品名 : パンク修理セット(自転車用)

仕様

<セット内容> 丸パッチゴム:φ25mm×2、
角パッチゴム:24×34mm(×2)、
角パッチゴム:27×42mm(×1)、
タイヤレバー×2、
ゴムのり(22ml)×1、
英式バルブキャップ×2、
虫ゴム×2
材質 プラケース:ポリエチレン
タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)
パッチ・キャップ:合成ゴム
虫ゴム:天然ゴム
自転車用パンク修理セット
チューブを傷つけず軽くて強い
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/24 22:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2466ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top