詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934YP-21

品名 : パンク修理セット(自転車用)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 Y-3453
セット内容 パッチ大(60×35mm):1、中(60×40mm):2、小(35×30mm):3、丸(φ25mm):3
ケース×1
ゴムのり×1
紙ヤスリ×1
虫ゴム×2
キャップ×1
材質 プラケース:ポリエチレン
パッチ・キャップ:合成ゴム
虫ゴム:天然ゴム
パンク修理が簡単にできる自転車用パンク修理セットです。
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/13 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2466ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top