品番 : EA934ZC-61
品名 : [EA934ZC-51・-52用] 潤滑剤(挿入用)
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | SS-L |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 潤滑剤(挿入用) | 内容量 | 57g |
| サイズ | φ55×45mm | 重量(g) | 64 |
| 材質 | ワセリン | ||
| EA934ZC-51、52をタイヤの傷穴部へ挿入する際に、挿入用ニードル先端部へ少量塗布することで潤滑性を高めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA934ZC-51 : 6mmx100mm セーフティーシール(60本) |
| 本体 | EA934ZC-52 : 8mmx100mm セーフティーシール(60本) |
ウェブカタログ画像
拡大
