詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934ZD-24

品名 : 4.0kg 大型トラック・バス用ビードクリーム

仕様

メーカー ミシュラン 型番 MTG-80
内容量 4.0kg サイズ(W×D×H)mm 175×200×200
重量(kg) 4.3 材質 水、ロジン等
大型トラックのタイヤ交換に
乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0298ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top