詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934ZD-36

品名 : 3.0L パンクチェック液

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 IK-06-03
内容量 3L サイズ(W×D×H)mm 170×105×225
重量 約3kg 材質 水、界面活性剤等
タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。
エアーバルブからのエア漏れチェックに。
20倍希釈仕様なので経済的。
エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。
エア漏れチェックに便利な専用品です。
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0298ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top