詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934ZD-41

品名 : 1.0kg ビードクリーム

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 TC-1
内容量 1kg サイズ(W×D×H)mm 130×130×140
材質 水、グリコール等
スポンジ付き
オールマイティに使えるビードクリームです。
二輪車から普通車、大型車のタイヤまで幅広く使用できます。
滑りが良いのでホイールへのタイヤ組付けがスムーズです。
追加説明
カタログ価格

3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/10/31 18:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0298ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top