品番 : EA935
品名 : 150ml 合成ゴム系接着剤
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1521 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 150ml | 使用温度範囲 | -40~80℃ |
| 色 | 淡褐色透明 | 可使時間 | 8~10分 |
| 硬化時間 | - | 完全硬化時間 | - |
| 主成分 | クロロプレンゴムフェノール樹脂 | 用途 | 各種材料の同種・異種接着 |
| 適用材質 | 金属、プラスチック | 粘度 | 3.2Pa・s |
| 比重 | 0.87 | ||
| 一液性のため作業性、量産性に優れています。 | |||
| 金属、ゴムなどの広範囲の材料に接着性良好です。 | |||
| 初期接着力が高いです。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 02:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
