詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935A-17A

品名 : 30g 布用接着剤(クリアー)

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 DNC-030
内容量 30g 使用温度範囲 -10~40℃
色 透明 可使時間 1分
硬化時間 1時間 完全硬化時間 24時間
主成分 ウレタン樹脂 用途 衣類(繊維布地)の縫製箇所の応急補修、ジーンズ・作業ズボンの裾上げ、破れた箇所のあて布接着、毛糸のほつれ補修や、手芸材料の接着
適用材質 綿、レーヨン、ウール、ポリエステル、麻、毛糸、ポリウレタン、アクリル、アセテート、ナイロン、ベルベット、シルク、キュプラ、サテンなど 使用できないもの 繊維質以外の材料すべて
撥水加工など特殊加工してあるもの
薄手の衣類(表面に接着剤が染み出してシミになります。)
表面にシミができるか否か確認できないもの
高価格品(スーツ・ドレスなど)
ヘラ、作業シート付
糸、針不要で幅広い素材の布や毛糸に接着
水性タイプで刺激臭がなく、安全に使用できます。
ペースト状で塗りやすく、乾燥硬化後は透明で、シミになりにくい。
アイロンでスピーディに接着できます。
水洗いしてもはがれにくいです。
追加説明
カタログ価格

885 円(税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1470ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top