詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935A-24

品名 : 6ml 布用接着剤(裁ほう上手)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05747
商品名 裁ほう上手スティック 内容量 6ml
色 半透明 可使時間 塗布後直ちに
完全硬化時間 24時間 使用温度範囲 2~40℃
耐熱温度 180℃ 主成分 ウレタン樹脂
塗って貼るだけの布用接着剤(ズボン・スカートのすそ上げ/布小物の作成など)
スティックタイプで手を汚しにくく手軽に使えます。
アイロンなしで強力に接着
※早く接着させたい時はアイロン(ドライ・低温5~20秒)をかけて下さい。
ドライクリーニング、繰り返し洗濯が可能です。
〈接着できないもの〉
薄手の生地、撥水加工など特殊加工を施した生地、凹凸のある生地、毛足の長い生地、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、貴金属、高価格品(スーツ・ドレス)
〈使用方法〉
接着する生地の両面に塗布する。
すぐに生地同士をはり合わせる。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/15 01:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1470ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top