詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935A-26

品名 : 30g アクリル板専用接着剤

仕様

メーカー アクリサンデー 内容量 30ml
使用温度範囲 -90~35℃ 完全硬化時間 24時間以上
主成分 ニ塩化メチレン 適用材質 アクリル
用途 アクリル樹脂の溶着に
アクリル樹脂を溶着する接着剤です。
溶剤接着タイプのアクリル専用接着剤なので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
※揮発性が高いのでフタはきちんと閉め、冷暗所で保存してください。
※表面硬化処理されたアクリルMR板には利用できません。
※目や皮膚についた場合はすぐに流水で流してください。
※換気をしっかりしてお使いください。
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2025/11/03 03:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1462ページ 1521ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top