詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935AA-21

品名 : 310ml 耐火シーラント接着剤

最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント

仕様

商品名 Flex 310 M Fire Seal 内容量 310ml
使用温度範囲 -40~90℃ 色 灰
硬化時間 24時間(3mm厚) 可使時間 ~12分
耐熱温度 -40~90℃ 加工温度 5~40℃
耐火性 最大120分 適合材質 金属、プラスチック、コンクリート、木材
耐火時間 2時間
シラン変性ポリマー系
最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント(欧州規格EN13364(※1)の試験方法に基づく)
排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます。
粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します。
金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています。
防火壁やカバーに適しています。耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます。
車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。
水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
塗装適合性があり、体積収縮が非常に少ないこのシーラントは、防火に関する最高水準の要求を満たしています。
国際海事機関(IMO※2)FTPC(※3)パート2+5の要求事項、さらに鉄道車両向けのDIN EN 45545-2 R22/23 HL3(※4)にも適合しています。
MED(※5)適合品
欧州船舶用機器指令(MED)は、船舶用機器に関する主要な規制です。この認証は、製品が認定された IMO/MED 試験所(※6)において試験され、防火基準に適合していることを証明します。
【※各用語説明】
※1
EN1366-4は、建築物における部材間の隙間(リニアジョイント)を埋めるためのシーリング材(リニアジョイントシール)の耐火性能を決定するための欧州規格(EN)です。正式名称は「設備貫通部の耐火試験方法-第4部:リニアジョイントシール」です。
※2
IMO:国際海事機構(international Maritime Organization)。海上の安全、海洋汚染防止などを目的とする国連の専門機関です。
※3
FTPC:船舶に使用される材料の難燃性試験手順を定めた国際的な規則です。
part2:可燃性、燃焼性試験
part5:表面の燃焼性試験
※4
DIN EN 45545-2:鉄道車両における防火基準を定めた欧州規格です。
R22/23:部材の形状・用途ごとの要求項目を示します。
HL3:鉄道車両の火災安全レベル(Hazard Level)で、最高の安全レベルを意味します。
※5
MED(Marine Equipment Directive):欧州船舶用機器指令。EU域内で船舶に使用される機器の安全性、品質、環境保護に関する統一基準を定めたものです。この指令に適合した製品には「舵輪マーク(Wheel Mark)」が付けられます。
※6
IMO/MED laboratory:IMO(国際海事機関)およびMED(欧州舶用機器指令)によって認定された試験機関。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 17:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1468ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top