品番 : EA935AC-11
品名 : 310ml MSポリマーシーラント(車両ウィンドウ用)
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー
仕様
| 商品名 | Windscreen Adhesive | 内容量 | 310ml |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 仕様 | カートリッジ |
| 完全硬化時間 | 24時間 (2~3mm厚時) | 使用温度範囲 | -40~90℃(一時的130℃まで) |
| 引裂強度 | 20N/m㎡ | 硬度(ショアーA) | 42 |
| 作業温度範囲 | 5~40℃ | 用途 | 産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス |
| 風化しにくく、耐UV性に優れています。 | |||
| フロントガラス、リアガラス、サイドガラスの接着に | |||
| シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。 | |||
| LFGB規格適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1468ページ | ||||
