詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935B-2

品名 : 150ml ウレタン系・強力接着剤

仕様

メーカー スリーボンド 型番 パンドー 156A
内容量 150ml 使用温度範囲 -40~80℃
透明 可使時間
硬化時間 完全硬化時間
主成分 ポリウレタン 用途 塩ビ配管、電気製品の内装、塩ビ加工品、塩ビ化粧板、ウレタンゴムの靴、玩具、プラモデル、ウレタン系合成皮革などの接着
適用材質 塩化ビニル、ABS、ポリカーボネートなどの熱可塑性樹脂
ポリウレタンを主成分としたプラスチック用の強力接着剤です。
自動車、電気、車輌、船舶、建設農機などあらゆる産業で使用されているプラスチックの接着
軟質塩化ビニルに対して強力な接着力を発揮します。
耐熱性にも優れ、透明ですのできれいな仕上がりが得られます。
樹脂に含まれている可塑剤によって接着が左右されません。
追加説明
カタログ価格

1,260 (税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/04/02 14:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1472ページ

代替品

EA935B-2A
  • 品番

    EA935B-2A

  • コメント

    パッケージ変更/環境配慮タイプ

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top