品番 : EA935B-3
品名 : 200g 耐熱性・無機接着剤
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 3732 |
|---|---|---|---|
| 用途 | センサーや素子の充填・接着、金属の酸化防止コーティング、カーボンスラッジの付着防止コーティング | 内容量 | 200g |
| 色 | 白 | 使用温度範囲 | -40~1,300℃ |
| 硬化時間 | 24時間(常温) 30分(100℃) |
完全硬化時間 | 168時間(常温) |
| 耐熱温度 | 1400℃以上 | 主成分 | アルミナ |
| 適用材質 | 金属、プラスチック、皮 | ||
| セラミックと無機ポリマーを主成分とした一液性の耐熱性無機接着剤 | |||
| 耐水性・電気絶縁性・気密性に優れる。 | |||
| 素材を腐食させません。 | |||
| アルコール系溶媒のため乾燥性が良く、発泡が少ない。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1464ページ | ||||
