品番 : EA935B-36
品名 : 150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1533F |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 150g | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
| 色 | 黒色 | 可使時間 | 20分(25℃) |
| 硬化時間 | - | 完全硬化時間 | - |
| 主成分 | シリル基含有特殊ポリマー | 用途 | オレフィン系樹脂製電装部品・各種電気部品・水回り部品などの接着・シールに |
| 適用材質 | 金属、プラスチック(ポリプロピレンなど難接着材質) | 粘度 | 180Pa・s |
| 比重 | 1.21 | ||
| ポリプロピレンに代表される難接着材料への接着性が良好です。 | |||
| 一液性で、プライマー処理が不要です。 | |||
| 弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。 | |||
| ジプチルスズ化合物フリー品(EU規制対応)です。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
