品番 : EA935B-61
品名 : 333ml 多用途接着剤(グレー)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04674 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SU200 | 内容量 | 333ml |
| 色 | グレー | 可使時間 | 2分以内(23℃) |
| 硬化時間 | 約20分(23℃) | 完全硬化時間 | 約24時間(23℃) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度範囲 | 80℃×28日で4.1N/m㎡ |
| 粘度 | 900~1500Pa・s | 主成分 | シリル化ウレタン樹脂 |
| 硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着に (※PP・PE・シリコーン樹脂・テフロンRには使用不可) |
|||
| 無溶剤 | |||
| 硬化スピード・初期接着強さ・低温硬化性に優れる。 | |||
| 耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。 | |||
| 熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。 | |||
| プラスチック面のひび割れが起きにくい。 | |||
| 低臭性 | |||
| タレない | |||
| JAIA F☆☆☆☆ | |||
| 4VOC基準適合 | |||
| 【主な使用用途】 ・膨張係数の異なる硬質材同士の接着 ・サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着 ・各種コンテナ、自動車ボディの継ぎ目シール ・車輌、船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール ・各種工業製品の組み立て用シール |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
