品番 : EA935BA-21
品名 : 50ml 嫌気性接着剤
仕様
メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 25744 |
---|---|---|---|
商品名 | AA 326 | 内容量 | 50ml |
カラー | 黄色~琥珀色 | 使用温度範囲 | -55~120℃ |
硬化時間 | 1分 | 粘度 | 14.000~22.000mPa・s |
せん断強度 | 15.2N/m㎡以下 | ||
速硬化用接着剤です。 | |||
中粘度の2液非混合型アクリル樹脂系構造用接着剤です。 | |||
各種モーターのコイル、マグネットの接着等に | |||
EA933AF-2A・-3との併用により1分以内で硬化します。 | |||
自動塗布による量産に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 08:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1515ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤 |
オプション | EA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー) |