詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935BM-16

品名 : 0.5g 強力瞬間接着剤(ジェル状/3個)

仕様

メーカー 3M 型番 AMN-G3
用途 金具類・靴・小物・各種工作などの接着に 適用材質 金属、硬質プラスチック、木材、紙、革、合成皮革、合成ゴム、陶磁器、タイル
容量 0.5g(1個当たり) 入数 3個
色 透明 主成分 エチルシアノアクリレート
使用温度範囲 常温 硬化時間 数十秒
耐熱温度範囲 -20~80℃ 完全硬化時間 10~60秒
しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤
液だれしにくいジェルタイプです。
使い切りやすいミニサイズ3本入りで保管に便利。
簡単開封キャップで、飛び散りません。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1471ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top