品番 : EA935BM-17
品名 : 23g 強力瞬間接着剤(液状/多用途)
従来の液状タイプ(メーカー比)よりタレ・しみ込みが少なく、浸透性素材にも使いやすいです。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 7070 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材、皮革、セラミック、金属、その他軽量素材の接着 | 適用材質 | 硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮 |
| 内容量 | 23g | 使用温度範囲 | 常温 |
| 色 | 透明 | 主成分 | シアノアクリレート(90%) アクリル樹脂(10%) |
| 硬化時間 | 20秒 | 耐熱温度範囲 | -20~80℃ |
| 乾燥・硬化が速く、スピード接着出来ます。 | |||
| 細かい部分にも正確に塗布できるため、ホビーやクラフトの精密な作業に最適です。 | |||
| キャップをねじって開けるピンなし安全設計 | |||
| 特殊なキャップ構造なので、ノズルの液もれ、乾燥しにくいです。 | |||
| 液量調整しやすいボディーを採用、使用後は金属とプラスチックに分別できます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。完全硬化時間とは異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/12 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1472ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
