詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935BM-8

品名 : 5g 強力瞬間接着剤(耐衝撃)

仕様

メーカー 3M 型番 7056
ブランド名 スコッチ(Scotch) 内容量 5g
色 透明 硬化時間 20秒
使用温度範囲 -20~80℃ 主成分 エチルシアノアクリレート
適用材質 金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮
耐衝撃タイプ
細かい部分にも正確に塗布でき、はみ出しが少なく液だれしにくいノズル構造
握りやすく、押しやすいソフトなラバーボディで液出し調整が簡単
瞬間接着剤の白化現象を抑え、密着性の高いキャップ構造
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

590 円(税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/14 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1471ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top