詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935CA-100A

品名 : 100g 塩ビ用接着剤

この商品は発注できません。エスコへお問合せください。

仕様

内容量 100g 適用管種 一般管(VP、VU)、超純パイプ
使用温度範囲 5~40℃ 接着剤の色 透明
総重量 160g
低粘度速乾性
日本水道協会規格準拠(JWWA-S101)
ハケ付
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 03:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0037ページ 1464ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top