詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935CA-500

品名 : 500g 塩ビ用接着剤

この商品は発注できません。エスコへお問合せください。

仕様

メーカー 積水化学工業 品番 No.73S
商品名 エスロン接着剤 用途 硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤
内容量 500g 色調 透明
粘度 500mPa・s 使用温度範囲 0~60℃
ハケ付
低粘度速乾性=A(硬化時間:24時間)
一般管(VP・VU)用
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。
小口径管から中口径管まで幅広くカバー
日本水道協会規格準拠(JWWA-S101)
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0037ページ 1464ページ
ウェブカタログ画像
  • ハケ付き

資料

SDS日本語
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top