品番 : EA935K-12
品名 : 333ml 多用途接着剤(屋外用)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05497 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 多用途屋外用 | 内容量 | 333ml |
| 色 | ライトグレー | 標準塗布量 | 8.4m/本(口径7mm) |
| 可使時間 | 3時間 | 硬化時間 | 24時間(23℃) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | ||
| 1液型変成シリコーンエポキシ樹脂系接着剤 | |||
| 混合不要の1液常温硬化型で作業性に優れます。 | |||
| 弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります。 | |||
| 石材や各種塗装材(アルキッド樹脂系を除く)への汚染がほとんどありません。 | |||
| 幅広い用途に使用可能 | |||
| 耐熱性、耐寒性 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA 4VOC基準適合 | |||
| 【主な使用用途】 内外装石材の接着(天然および人造) コンクリート・ブロック・金属などの接着 内外装タイルの接着 コンクリートのひび割れ補修、Uカットシール 石材打ち込み、PCa板の2次シール TM工法用の二次接着 |
|||
| 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/01 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
