詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935K-13

品名 : 760ml 車止め用強力接着剤(屋外用)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05761
商品名 パーキングボンドPX250アプリパック 内容量 760ml
色 ホワイト 標準塗布量 車止めコンクリートブロック(120mm×600ml):約6本/本
可使時間 10以内(23℃) 硬化時間 24時間
使用温度範囲 常温
1液型変成シリコーン樹脂系接着剤
一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性良好。
衝撃に強く、耐水性があり、低温効果性良好。
バール(工具)を使用し、はがしたい時にはがせる
【主な使用用途】
車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着
コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着
※湿気を通さない部材同士の接着はできません。
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 14:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1459ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top