品番 : EA935K-21
品名 : 333ml プラスチック・ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #46851 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サイレックス100 | 内容量 | 333ml |
| 色 | 白 | 可使時間 | 塗布後すぐ |
| 硬化時間 | 1時間(23℃) | 完全硬化時間 | 5~7日(23℃) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度範囲 | 120℃×30日で6.30N/m㎡ |
| 不揮発分 | 96.0% | 粘度 | 55~95Pa・s |
| 主成分 | シリル基末端ポリマー系 | ||
| 各種の軟質材・硬質材を強力に接着 | |||
| 耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。 | |||
| 充てん接着用にも使用可能 | |||
| プラスチック面のひび割れが起きにくい。 | |||
| 無溶剤、低臭型 | |||
| 耐衝撃性・耐振動性、はく離接着強さに優れる。 | |||
| 熱による変形が少ない。 | |||
| 従来の1液無溶剤形接着剤より、初期接着強さに優れる。 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| 4VOC基準適合 | |||
| 【主な使用用途】 硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着 ステンレス同士、またはステンレスと各種金属、硬質プラスチック類の接着 初期接着強さを必要とする接着 膨張係数の異なる硬質材同士の接着 衝撃や振動を受けやすい部分の接着 サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着 |
|||
| 〈接着できないもの〉 ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
