品番 : EA935K-4
品名 : 20ml ビニール用ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #11023 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 20ml | 色 | 淡黄色透明 |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 可使時間 | 塗布後2~10分空けてから(20℃) |
| 完全硬化時間 | 24~72時間(20℃) | 主成分 | 塩化ビニル樹脂 |
| 軟質塩化ビニルシート、靴やカバン、軟質塩化ビニル玩具、雨具などの接着と補修に | |||
| ヘラ付 | |||
| 透明性 | |||
| 乾きが速く、硬化後も柔軟性を保つ | |||
| JIS S 6040表示認定品 | |||
| 【主な使用用途】 軟質塩化ビニル・塩ビレザー同士の接着・補修 軟質塩化ビニル・塩ビレザーと木・紙・布の接着 ※浮袋・ボート・救命胴衣には使用できません |
|||
| 〈接着できないもの〉 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ラップフィルム、ゴム、発泡スチロール、浮き袋・救命胴衣、貴金属、高価格品 |
|||
| 〈使用方法〉 使用前に接着面の汚れを落とし、よく乾かしてください ①接着する両面に本商品を薄く塗ります ②ヘラで均一に伸ばしてください ③ヘラに付かない程度に乾かしてください(20℃の場合2~5分) ④貼り合わせ後すぐに強く押さえてください ※ポイント→接着剤は接着面に薄く塗る ※圧着させるためにはゴムローラーや木製ハンマーを使用すると効果的 ※薄いビニルフィルムは伸びたり波打つことがあるので、片面に少量塗布してすぐにはり合わせる |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
