詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KA-2

品名 : 1.0kg 木工・ボンド

モデルチェンジ内容

25/03/04 容器の形状が変更しました。(No.56 1205)

仕様

メーカー コニシ 型番 #40127
商品名 CH18 内容量 1kg
使用温度範囲 10~35℃ 乳白色
可使時間 直ちに(20℃) 硬化時間 2~3時間(20℃)
完全硬化時間 12時間(20℃) 主成分 酢酸ビニル樹脂
用途 建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作 適用材質 木、合板、紙、布、フェルト、パーティクルボード、ハードボード、インシュレーションボード、MDF、メラミン化粧板、石こうボード、発泡スチロールなど
使用方法 均一に塗布、圧締して1~4時間静置する。
水性
健康住宅対応でホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤
塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい
速乾性があり、乾燥後はほぼ透明
木材接着後に切削加工しても刃を傷めない
F☆☆☆☆取得
JAIA4VOC
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/02 20:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1520ページ

代替品

EA935KA-35
  • 品番

    EA935KA-35

  • コメント

    品番整理のため

バリエーション一覧
EA935KA-0 180g 木工・ボンド
EA935KA-1 500g 木工・ボンド
EA935KA-2 1.0kg 木工・ボンド
EA935KA-5 30ml 木工・ボンド
EA935KA-6 50g 木工・ボンド
EA935KA-7 180g 木工・ボンド
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top