詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KA-31

品名 : 30ml 木工・ボンド

仕様

メーカー コニシ 型番 #04470
商品名 木工用プレミアム 内容量 30ml
色 乳白色 標準塗布量 150~200g/㎡
可使時間 直ちに(20℃) 硬化時間 2~3時間(20℃)
完全硬化時間 12時間(20℃) 使用温度範囲 5~35℃
耐熱温度範囲 60℃×1時間で25kg/c㎡(下限データなし) 主成分 酢酸ビニル樹脂
木・布・紙の接着に(※耐水性を必要とする場合は使用不可)
使いやすい細口ノズル
木材への初期接着性・速乾性に優れる
水性タイプ
乾燥するとほぼ透明
乾燥後切削可能
ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。
JIS S 6040表示認定品
※凍結厳禁。温度が2~40℃の場所で使用・保管をしてください
※接着できないもの:各種プラスチック、ゴム
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/13 15:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1464ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top