詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KA-41

品名 : 500g ボンド 内装化粧材用

仕様

メーカー コニシ 型番 #04982
内容量 500g 色 乳白色
標準塗布量 150~200g/㎡ 可使時間 塗布後すぐ(23℃)
硬化時間 2~3時間(23℃) 完全硬化時間 24時間(23℃)
使用温度範囲 5~35℃ 主成分 エチレン・酢酸ビニル樹脂
木巾木やモール材などのラッピング材・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードの接着に
作業性が良く、引火性がない水性タイプ
従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮
硬化後の皮膜は透明性に優れる。
切削加工時に刃物を傷めない。
垂直面への線状塗布が容易
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC基準適合
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。
※常に水のかかる場所での用途には使用しないでください。
※凍結厳禁。2~40℃で保管。
追加説明
カタログ価格

895 円(税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1464ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top