詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KB-16

品名 : 1.0kg ボード用接着剤

仕様

メーカー コニシ 型番 #04819
商品名 ネダボンドアプリパック 内容量 1㎏
色 淡褐色 標準塗布量 15~20m/本
可使時間 15分 完全硬化時間 約24時間
使用温度範囲 5~35℃ 耐熱温度範囲 60℃×3時間で5.1N/m㎡(下限データなし)
不揮発分 68.0~75.0% 粘度 90000~21000mPa・s(23℃)
pH 7.5~9.0 主成分 アクリル樹脂
使いやすく、引火性のない水性強力タイプ
低温作業性に優れる
押出性良好
床鳴り防止性良好
JIS A 5549表示認定品
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC基準適合
【主な使用用途】
床板と根太の接着
各種ボード類と胴縁面への接着
木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施行
追加説明
カタログ価格

885 円(税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 15:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1464ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top