詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KB-30

品名 : 1kg [木質フローリング床組用]接着剤

仕様

メーカー コニシ 型番 #42738
商品名 CK51 内容量 1㎏
色 ベージュ 標準塗布量 150~200g/㎡
(500g/坪)
可使時間 15分(23℃) 完全硬化時間 24時間(23℃)
使用温度範囲 5~35℃ 主成分 アクリル樹脂
木質床材と木質下地材の接着、床根太の接着に
(木質フローリング仕上げ材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工)
接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。
水性形で、臭気がほとんどありません。
※消防法における危険物の規制および労働安全衛生法の規制を受けません。
均一に塗布しやすいノズルを採用
JIS A 5549表示認定品
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC基準適合
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 21:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1464ページ
ウェブカタログ画像
  • クシ目ゴテを使用したように均一に塗布できます。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top