詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KF-11

品名 : 430ml ダクト用スプレー接着剤

モデルチェンジ内容

26/03/12 外観の色や書体変更。旧:ブラック、新:シルバー(No.57 9025)

仕様

メーカー コニシ 型番 #04941
商品名 ダクト用スプレー 内容量 430ml
色 透明 噴射可能面積 約7㎡(1本)
硬化時間 20分(20℃) 不揮発分 22.0~25.0%
密度 0.67~0.77g/cm3(23℃) 接着強さ 2.0kN/m以上
使用温度範囲 10~35℃ 主成分 スチレンブタジエンゴム
ダクト工事のグラスウール・ロックウール・ガラスクロス・発泡スチロールの接着に
速乾性で作業性に優れる
発泡スチロールを溶かしにくい
(ただし、同じ部分に多量に塗布したり、または溶剤が揮発する前に貼り合わせると溶ける場合があります。)
JIS A 5549表示認定品
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC基準適合
〈※接着できないもの〉
軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂
〈使用方法〉
接着面の汚れを落とし、よく乾かす。
20~30cm離して接着する両面に均一にスプレーする。
吸い込みの多い場合は2~3回スプレーし、2~30分の間に貼り合わせる。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/01 18:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0034ページ 1467ページ
モデルチェンジ品画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top