品番 : EA935KF-12
品名 : 430ml ダクト・ウレタンフォーム用スプレー接着剤
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #63827 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | G8000 | 内容量 | 430ml |
| 色 | 淡黄色 | 標準塗布量 | 8㎡/本 |
| 可使時間 | 塗布10分後に貼り合わせる(20℃) | 完全硬化時間 | 約24時間 |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度範囲 | 65℃にて試験片落下(下限データなし) |
| 不揮発分 | 15% | 主成分 | スチレン・ブタジエンゴム |
| ダクト工事のグラスウール・ロックウール・ガラスクロスの接着に | |||
| ガス抜きキャップ仕様 | |||
| 速乾型で作業性に優れる | |||
| 強力型 | |||
| 初期接着性良好 | |||
| 用途に応じて、スプレー幅を3段階で調節可能 (L:細部用、M:標準、H:広い面用) |
|||
| JIS A 5549表示認定品 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA 4VOC基準適合 | |||
| 〈※接着できないもの〉 軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、発砲スチロール |
|||
| 〈使用方法〉 接着面の汚れを落とし、よく乾かす。 10~20cm離して、接着する片面に均一にスプレーする。 2~20分(20℃)の間に貼り合わせる。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0034ページ 1467ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
