品番 : EA935KF-17
品名 : 430ml 強接着型スプレーのり
カタログ訂正
26/02/19 色/硬化時間の訂正。誤:透明/5分、正:淡黄白色/完全硬化時間7日(20℃)(No.57 9025)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #63427 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スプレーのりZ3 | 内容量 | 430ml |
| 色 | 淡黄白色 | 標準塗布量 | 2.7~3.3㎡/缶 |
| 可使時間 | 10~60秒(20℃) | 完全硬化時間 | 7日(20℃) |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 不揮発分 | 15.0% |
| 密度 | 0.70g/cm3(23℃) | 接着強さ | 2N/m㎡以上(せん断) |
| 主成分 | スチレン・ブタジエンゴム | ||
| 金属・木・硬質プラスチック・ウレタンフォーム・ガラスマット・ダンボール・裏革の強力接着に (屋外ポスター/壁紙・壁クロス /Pタイル・カーペットの固定/合板・金属板の固定/断熱材・防音材工事) |
|||
| 粗面・屋外に使用可能 | |||
| 用途に応じて、スプレー幅を3段階で調節可能 (L:細部用、M:標準、H:広い面用) |
|||
| JIS A 5549表示認定品 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA 4VOC基準適合 | |||
| 〈※接着できないもの〉 軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価格品 |
|||
| 〈使用方法〉 接着面から10~20cm離して、接着する片面に均一にスプレーする。 吸い込みの多い面や接着強さを要する場合は両面にスプレーし、2~20分(20℃)の間に貼り合わせる。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0034ページ 1467ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
