詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KF-8

品名 : 430ml スプレー接着剤

カタログ訂正

26/02/18 色/硬化時間の訂正。誤:透明/2~20分(20℃)、正:淡黄褐色/完全硬化時間7日(23℃)(No.57 9025)

仕様

メーカー コニシ 型番 #64027
商品名 G17スプレー 内容量 430ml
色 淡黄褐色 標準塗布量 約3㎡/本
(片面あたり)
可使時間 2~10分(23℃) 完全硬化時間 7日(23℃)
使用温度範囲 10~35℃ 不揮発分 28.5~31.0%
主成分 クロロプレンゴム
合板・メラミン化粧板、合成ゴム・皮革・塩ビレザー(裏打ち面)、金属パネル、内装工事、巾木の取り付けに
大きなパネルなどにも均一塗布できるエアゾール型
強力(エアゾールタイプでは最強力(メーカー比))
耐熱性・耐湿性・耐候性・耐衝撃性に優れる
初期接着力に優れた速乾タイプ
仮止め不要
噴射口の突き出た部分をラジオペンチなどで回すと、スプレーパターン(タテ長←→ヨコ長)の切替が可能
〈※接着できないもの〉
軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価格品
〈使用方法〉
① 缶をよく振って、接着面より 10~ 20cm離して両面に塗付して下さい(片面当り約 120g/m2)。※吸い込みの大きい物や多孔質面には 2~3回重ね塗りをして下さい。
② 2~10分/20℃(指で触れて接着剤が付着しない状態)の間に貼り合わせて、充分に圧着して下さい。
※接着剤の汚れは、ラッカーシンナーで落として下さい。
※使用後は周囲を汚さぬよう気をつけながら 2~ 3秒空吹きして噴射口をきれいにして下さい。
※噴射口がつまったら噴射ボタンを外し、ラッカーシンナーで清掃して下さい。
※必ず常温で使用し、火気の付近で使用したり、温度 40℃以上になる所に保存しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 11:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1467ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top