品番 : EA935KF-9
品名 : 430ml スプレー接着剤(ロングタック)
カタログ訂正
25/02/27 (誤)硬化時間…5~30分→(正)可使時間…5~30分(No.56 1205)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05775 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | G9900 | 内容量 | 430ml |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 色 | 淡黄褐色 |
| 可使時間 | 5~30分(20℃) | 硬化時間 | - |
| 完全硬化時間 | 7日(20℃) | 主成分 | クロロプレンゴム |
| 用途 | 木、合板、メラミン化粧板、硬質塩ビなどの木工・造作用 | 適用材質 | 金属板、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリートなど |
| 接着できないもの | 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価格品 | 不揮発分 | 10~20% |
| 使用方法 | 接着面の汚れを落とし、よく乾かす。 20cm程離して、接着する両面に均一にスプレーする。 5~30分(20℃)の間に貼り合わせる。 |
||
| 替ノズル付 | |||
| 耐熱性に優れています。 | |||
| ほとんどの軟硬質材に対応し、耐熱特性を始め、耐湿性や耐候性に優れています。 | |||
| 硬化時間が長いので、はり合わせ可能時間が長く、広い面積に使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/16 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
