品番 : EA935KH-22
品名 : 40g 布用ボンド
仕様
| メーカー | クローバー(Clover) | 型番 | 68-036 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 40g | 色 | 白 |
| 成分 | ウレタン樹脂:45% 水:55% |
用途 | 服や布地の補修やズボン・スカート・カーテンなどの寸法直し |
| 適用材質 | 綿、レーヨン、ウール、麻、皮革、合成皮革(表革は除く) | 接着しにくいもの | ポリエステル、ポリウレタン、アクリル、アセテート |
| 接着できないもの | ナイロン、シルク、防水加工や撥水加工・コーティング加工や表面加工した(布地・皮革・合成皮革)もの | ||
| ヘラ付 | |||
| 目立たず、ほとんど変色しません。 | |||
| 洗濯ができます。 | |||
| 服や布地の補修やズボン・スカート・カーテンなどの寸法直しが、塗って貼るだけで簡単にできる布用接着材です。 | |||
| 気になる刺激臭がしません。 | |||
| 自然乾燥でも急ぐ時にはアイロンでも接着できます。 | |||
| ※接着するときは、必ず同じ素材か目立たない部分で試し、好ましくない場合は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/07 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1470ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

