品番 : EA935KH-26
品名 : 15g 布補修パウダー
仕様
| メーカー | クローバー(Clover) | 型番 | 68-020 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 15g | 色 | 白 |
| 材質 | 接着樹脂:ポリアミド はくり紙:紙 |
用途 | かぎ裂き、穴の補修に。 |
| はくり紙付 | |||
| 衣類や布製品のかぎ裂きや穴、破れの補修に便利なアイロン接着できる補修用パウダーです。 | |||
| 補修の他にも、布物の接着に幅広く使用できます。 | |||
| 細かいので虫食い穴やタバコの焦げ跡などの補修がきれいにできます。 | |||
| アップリケやワッペンの接着や、ソーイング・クラフトの制作に。 | |||
| 水洗い、ドライクリーニングができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
