詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KH-27

品名 : 25ml ほつれ防止液

仕様

メーカー クローバー(Clover) 型番 68-053
内容量 25ml 材質 ●成分:ブチラール樹脂(8%)
エタノール(87%)
グリコールエーテル(5%)
●容器(ボトル):PE
●キャップ・ノズル:PP
色 透明
液をつけるだけで布のほつれを防止。
ボタン糸の補強やストッキングの伝線止めにも便利。
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 21:10現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2098ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top