品番 : EA935KN-1
品名 : 50g エポキシ強力接着剤
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | CA-175 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイクイック | 用途 | ブロック・コンクリート塀の補修、金属フェンスの補修、タイルの接着補修、郵便ポストの取付け |
| 内容量 | 50g(主剤+硬化剤) | 色 | 灰 |
| 使用温度範囲 | -40~80℃ | 可使時間 | 5分(20℃) |
| 硬化時間 | 約1時間(20℃) | 完全硬化時間 | 1~2時間 |
| 二液型エポキシ樹脂系接着剤 | |||
| 5分硬化型の高粘度接着剤です。垂直面でも垂れにくく、充てん性に優れ、すき間のある凹凸面へのタイルの接着や石材の割れ補修などに便利です。 | |||
| 屋外の使用可 | |||
| ヘラ・練板付 | |||
| 【接着できるもの】 コンクリート、金属、タイルなど |
|||
| 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質塩化ビニール、フッ素樹脂、ゴムなど |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1473ページ | ||||
