詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KN-2

品名 : 80g エポキシ接着剤(クリア・低粘度)

仕様

メーカー セメダイン 型番 CA-186
商品名 ハイスーパー5 用途 日曜大工、プラモデルの制作・補修、金属模型の制作・補修、釣り具の制作・補修
内容量 80gセット
(主剤:40g、硬化剤:40g)
色 淡色透明
使用温度範囲 常温 可使時間 冬(5℃):10分以内
春・秋(20℃):5分以内
夏(30℃):3分以内
硬化時間 冬(5℃):2時間以上
春・秋(20℃):約1時間後
夏(30℃):約30分後
完全硬化時間 1~2時間
二液混合型エポキシ系接着剤
硬いもの同士の接着に
耐水性、耐熱性、耐薬品性に優れます。
混合して5分後から硬化が始まります。(23℃)
主剤をブルーに着色しており、適量で混合すると透明になります。
混ぜ板・ヘラ付
【接着できるもの】
金属、陶磁器、硬質プラスチックなど
【接着できないもの】
ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質塩化ビニル、フッ素樹脂、ゴムなど
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1473ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品
  • 主剤
  • 硬化剤

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top