詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KN-6

品名 : 500g エポキシ接着剤

仕様

メーカー セメダイン 型番 CA-290
商品名 ハイクイック 用途 凸凹面の充てん接着、各種タイルの剥がれ補修、ノンスリップの剥がれ補修、ポストや表札の接着など
内容量 500g(本剤:250g、硬化剤:250g) 色 灰(硬化後)
使用温度範囲 -40~80℃ 可使時間 5分(23℃)
硬化時間 1時間(23℃) 完全硬化時間 1~2時間
主成分 エポキシ樹脂系 密度 主剤:1.6g/cm3
硬化剤:1.5g/cm3
2液混合型
高粘度・速硬化タイプ
垂直面でも垂れない
充てん性に優れ、すきまのある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修などに便利です。
屋外でも使えます。
ヘラ付
F☆☆☆☆取得
【接着できるもの】
金属、コンクリート、モルタル、タイル、木材、硬質プラスチック
【接着できないもの】
ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質塩化ビニル、フッ素樹脂、ゴムなど
追加説明
カタログ価格

4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 01:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1473ページ
ウェブカタログ画像
  • 本剤
  • 硬化剤
  • 裏面

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top