品番 : EA935KP
品名 : 30ml 木製品ゆるみ補修剤
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | GS-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ぐらつきシャット | 用途 | 木製品のきしみ、ぐらつきの補修に |
| 内容量 | 30ml | 使用温度範囲 | 常温 |
| カラー | 薄茶 | 硬化時間 | 24時間(20℃) |
| ゆるみ箇所を接着するのではなく、木の繊維自体を膨張させて、すき間をなくします。 | |||
| 椅子や机を分解せずに、ぐらつきを補修できます。 | |||
| 工具や鍋などの把手やガーデンツールに木柄のゆるみ補修も簡単です。 | |||
| ねじ、釘、金具を使わないので、木製品を傷めません。 | |||
| 過熱性、引火性はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/19 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1484ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
