品番 : EA935L-4
品名 : 60g クロス用ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #10544 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 壁クロス用ボンド | 用途 | 壁クロス、壁紙のはがれ・めくれに |
| 内容量 | 60g | 色 | 透明 |
| 可使時間 | 塗布後すぐ(20℃) | 硬化時間 | 2~3時間(20℃) |
| 完全硬化時間 | 24時間(20℃) | 使用温度範囲 | 2~40℃ |
| 主成分 | エチレン酢酸ビニル樹脂 | ||
| 反った壁紙も接着可能 | |||
| 水性で使いやすい速乾・強力型 | |||
| ※乾きが速く、貼り合わせ後の位置修正ができないため、壁紙全体を貼る場合は不適です。 | |||
| 【接着できないもの】 硬質プラスチック、ナイロン、ゴム、金属、ガラス、吸い込みのない面同士(ビニル壁紙と金属、ガラス、プラスチック面の接着) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
