品番 : EA935L-41A
品名 : 接着剤ふき取りシート(5枚)
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #84000 |
---|---|---|---|
商品名 | ふき太郎 | シートサイズ | 225×300mm |
材質 | アルコール溶剤 | 用途 | 不要な場所に付着した接着剤やシール材・塗料のふき取り |
ふき取れるもの | ウレタン樹脂系接着剤、合成ゴム系接着剤、酢酸ビニル樹脂接着剤、変性シリコーン系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、各種塗料、シーリング材 | 入数 | 5枚 |
ウェットタイプ | |||
下地を痛めにくい溶剤使用。 | |||
トルエン、キシレンを使用していない。 | |||
※下地が溶解するプラスチック等の場合は完全にふき取れない場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 05:07現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)