詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935N-35

品名 : 13g 多用途速乾接着剤

仕様

メーカー セメダイン 型番 AX-231
商品名 スーパーXデュオ 用途 靴底・ベルト・バッグ・タイルなどの緊急ハガレ補修、表札・プレート・フック・センサーライト・防犯カメラ・ガレージミラー・シェルフ等(接着面が平滑なものに限る。)の取付け固定
内容量 A剤:10g
B剤:3g
色 透明
使用温度範囲 -40~120℃ 可使時間 30~60秒
硬化時間 約1分(23℃) 完全硬化時間 約24時間(23℃)
工具要らずで強力固定。電動工具を使わず固定・取付け・DIYに
金属やコンクリート、プラスチックなどさまざまな材質に対応できます。
硬化後も肉ヤセがなく、充てん接着が可能で、凹凸面にも接着できます。
外壁に穴あけ不要で、表札やセンサーライトなどの設置・固定が可能です。
貼り合わせ1分で固定し、仮止めを必要としませんので手軽にお使い頂けます。
接着して24 時間後には完全硬化し、衝撃や熱・水に強くなります。屋外用途に最適です。
【適用材質】
金属(ステンレス、アルミ、銅、鉄など)、プラスチック(ナイロン、ポリスチレン、アクリル、軟質・硬質塩化ビニル、FRP、ABS、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレートなど)、ゴム(天然ゴム、合成ゴムなど)、無機質材(モルタル、スレート、天然石、タイル、陶磁器、コンクリートなど)、天然素材(木材、皮革、厚紙など)
【接着できないもの】
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタール、発泡スチロール、シリコーンゴムなど
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1472ページ
ウェブカタログ画像
  • 対応材質一覧

商品動画

使用方法 使用方法

資料

使用方法説明
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top