品番 : EA935N-36
品名 : 1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)
カタログ訂正
26/02/19 可使時間/硬化時間の訂正。誤:30分(夏場)/24時間(23℃)、正:40~50分/1~2日(No.57 9025)
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | AE-228 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピタブロック | 用途 | コンクリート同士・レンガ同士の接着、アスファルト下地への接着、コンクリート二次製品同士の接着 |
| 内容量 | 1kg | 色 | グレー |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 可使時間 | 40~50分 |
| 硬化時間 | 1~2日 | 完全硬化時間 | 3~5日 |
| 使用量目安 | 1本で12×12×60cmブロックを約5本接着できます。 (12×60cmの面積に接着剤を1.7mm厚で塗布接着した場合) |
||
| 引火の恐れがなく、混合や攪拌も不要です。 | |||
| 濡れた下地でも施工可能 | |||
| 混合の手間がなく、常温で硬化 | |||
| 付属のノズルを使用した場合、塗布幅の調整が可能 | |||
| 【適用材質】 コンクリートブロック、レンガブロック、コンクリート二次製品など |
|||
| 【接着できないもの】 コンクリート・レンガブロック以外の素材(プラスチック製ブロックや、金属製ブロックなど)、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムなど |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
