詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936-1

品名 : 20g 瞬間接着剤

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1782
用途 耐衝撃・耐熱性の要求される自動車・輸送機部品、モーター・ペアリング等の振動のかかる部位、スピーカーコーンやマグネット等のスピーカー部品、自動車等の窓枠材(ウエザーストリップ)の接着に 内容量 20g
色 無色透明 使用温度範囲 -40~120℃
硬化時間 10秒 主成分 シアノアクリレート
粘度 80mPa・s 重量 32g
適用材質 金属、ゴム、プラスチック
一液性なので誰でも簡単に使用できます。
耐衝撃性、耐熱性に優れています。
瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。
広範囲の材料を強力に接着します。
各種金属に対する接着性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1472ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top